大阪魂
3カ-ユニ ヤマヒロ コース ラッパ
サイズ
3.8×22
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
全ねじ
仕上
ユニクロ
内容量
1袋(117個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814836
W22 3.8X22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください