ヤマヒロ
3カ-ユニ ランスタッチ サラD=6
サイズ
4×14
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
合計1.4以下
寸法S(mm)
全ねじ
内容量
1袋(89個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814861
4X14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧