大阪魂
GB ミニビス MNP-38CU
サイズ
2.1×38
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
2.1
寸法S(mm)
20
入数
250
メッキ
ブロンズメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814985
2.1X38(250
オープン
¥
2,152
¥
2,367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください