大阪魂
SUS410 ヤマヒロ ラッパ
寸法S(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815116
K6 3.0X20 D7
1袋(55個)
3.0×20
20
4
7
1.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55815125
K4 3.5X25 D8
1袋(40個)
3.5×25
25
4.5
8
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください