大阪魂
SUSXM7 カワラヨウパワービス
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
2.2
寸法d(mm)
10.5
寸法S(mm)
55
寸法d1(mm)
4.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815159
4.5X115X55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください