大阪魂
イエロー ヤマヒロ ラッパ
サイズ
4.8×90
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
65
寸法P(mm)
1.6
ねじの呼びd
4.8
内容量
1袋(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815177
S90Y 4.8X90 D9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください