大阪魂
ジオメットモックスモックス
全長(mm)
40
十字穴番号
#2
ねじ長さ(mm)
頭部+円筒部13
ねじの種類
4.2ミリP1.4半ねじ
外径(Φmm)
頭部9
先端形状
切り刃先
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4.2×40
頭部高さ(mm)
1.3
ねじ外径(mm)
4.4
内容量
1袋(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815396
4.2X40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください