ヤマヒロ
ジュンハク ヤマヒロ ラッパ
サイズ
3.0×20
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
7
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.1
ねじの呼びd
3
内容量
1袋(123個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815421
N-K0C 3X20 D7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください