大阪魂
ステン ビス ツキ カベッコP-15
材質
亜鉛合金ダイキャスト
適合母材
石膏ボード:9.5mm、12.5mm(それぞれ2枚貼り部分にも可能、最大厚25mm)、硬質石膏ボード:9.5mm、12.5mm、ケイカル板:6mm、8mm、ベニヤ板(合板):4mm、12mm
ビスの呼び
M3.5~M5フリーサイズ
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815509
SD-250D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください