曜日別特売

ステン ビス ツキ カベッコミニP-25

ステン ビス ツキ カベッコミニP-25 - 大阪魂ステン ビス ツキ カベッコミニP-25 - 大阪魂
材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55815527SD-125D
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする