大阪魂
ボードアンカーV(50S)
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット
重量:500g
材質:スチール製
容量:50本
用途:石膏ボード用
付属品
ユニクロ Aトラス 4×25
寸法L(mm)
30
ねじ長さ(mm)
取付物厚さ+20mm以上
ねじ径(mm)
タッピンねじ:4.0
寸法D(Φmm)
10.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815615
バリューパック
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください