曜日別特売

ヤキパシSUS410 (+)パーチ(サラ

ヤキパシSUS410 (+)パーチ(サラ - 大阪魂ヤキパシSUS410 (+)パーチ(サラ - 大阪魂

MDF・パーチクルボード用ビス
特長
粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。
ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。
先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。

長さ(mm)16十字穴番号2呼び径3寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6内容量1袋(105個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558156673X16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする