大阪魂
ユニクロ (+)ケイテン シンワッシャー
サイズ
4.2×32
十字穴番号
2番
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11
内容量
1袋(54個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815685
4.2X32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください