大阪魂
ユニクロ エーピーアルファー
アクリル板用ビス
エーピーアルファー
頭部:シンワッシャー 四角穴#2 白・黒
材質:鉄(SWCH18A)
用途:アクリル板を下穴無しで木下地に締結
(適応板厚1mm~3mm)
表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
18
呼び
3.8
内容量
1袋(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815789
3.8X18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください