大阪魂
ユニクロ リブシャープTHビス
サイズ
4.2×13
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
1.5
寸法d(mm)
6
適合板厚(mm)
1.2以下
寸法S(mm)
全ねじ
ドリル径d(Φmm)
4.2
内容量
1袋(147個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815868
4.2X13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください