九飛勢螺
シルバー ピアスコン(+)サラ
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法dk(Φmm)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55818135
4X25
1袋(10000個)
4×25
全ねじ
4.3
7.5
3.3~3.5
オープン
¥
50,589
¥
55,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818151
4X32
1袋(7000個)
4×32
全ねじ
4.3
7.5
3.3~3.5
オープン
¥
41,096
¥
45,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818160
4X45
1袋(4000個)
4×45
全ねじ
4.3
7.5
3.3~3.5
オープン
¥
35,843
¥
39,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818169
5X25
1袋(7000個)
5×25
全ねじ
5.4
9
4.3~4.5
オープン
¥
64,029
¥
70,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818178
5X35
1袋(4000個)
5×35
全ねじ
5.4
9
4.3~4.5
オープン
¥
45,996
¥
50,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818187
5X45
1袋(2500個)
5×45
全ねじ
5.4
9
4.3~4.5
オープン
¥
31,409
¥
34,550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818196
5X60
1袋(2000個)
5×60
42
5.4
9
4.3~4.5
オープン
¥
33,956
¥
37,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818205
6X25
1袋(4000個)
6×25
全ねじ
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
63,843
¥
70,227
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818221
6X35
1袋(3000個)
6×35
全ねじ
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
52,165
¥
57,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818230
6X45
1袋(2000個)
6×45
全ねじ
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
44,036
¥
48,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818239
6X60
1袋(1500個)
6×60
45
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
43,052
¥
47,357
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818248
6X70
1袋(1000個)
6×70
45
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
31,483
¥
34,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818257
6X75
1袋(1000個)
6×75
45
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
35,496
¥
39,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818266
6X90
1袋(700個)
6×90
45
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
28,532
¥
31,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818275
6X100
1袋(700個)
6×100
45
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
33,778
¥
37,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818291
6X110
1袋(700個)
6×110
45
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
38,529
¥
42,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55818300
6X120
1袋(600個)
6×120
45
6.4
12
5.3~5.5
オープン
¥
35,372
¥
38,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください