大阪魂
SUSXM7 ネオスレンダー
十字穴番号
2番
先端形状
とがり先(カット付)
ねじ山
粗め
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
1.95
2.31
寸法d(mm)
6
7
寸法L2(mm)
選択してください
20
22
26
30
35
38
40
45
50
55
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法L2(mm)
入数
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55822028
3.3X30(180イリ
1.95
6
20
180
3.3×30
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822037
3.3X35(160イリ
1.95
6
22
160
3.3×35
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822046
3.3X40(140イリ
1.95
6
26
140
3.3×40
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822055
3.3X45(120イリ
1.95
6
30
120
3.3×45
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822071
3.3X50(110イリ
1.95
6
35
110
3.3×50
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822080
3.8X55(100イリ
2.31
7
38
100
3.8×55
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822089
3.8X60(90イリ
2.31
7
40
90
3.8×60
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822098
3.8X65(80イリ
2.31
7
45
80
3.8×65
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822107
3.8X70(70イリ
2.31
7
50
70
3.8×70
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55822116
3.8X75(60イリ
2.31
7
55
60
3.8×75
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください