SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ

SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ - 大阪魂SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ - 大阪魂SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ - 大阪魂SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ - 大阪魂SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ - 大阪魂SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ - 大阪魂SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ - 大阪魂SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ - 大阪魂
材質SUS410寸法d(mm)8表面処理パシペート内容量1袋(1000個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
適合板厚
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558231754X124.0×12薄鉄板の場合、合計板厚1.4mmまで。ステンレス板の場合、合計板厚0.8mmまで。
オープン
29,867
32,854(税込)
9日以内出荷
返品不可
558231914X12(BK4.0×12薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
オープン
30,056
33,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
558232004X12(BR4.0×12薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
オープン
30,056
33,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
558232094X12(GG4×12薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
オープン
30,056
33,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
558232184X12(CR4.0×12薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
オープン
30,056
33,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
558232274X12(WH4.0×12薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
オープン
30,056
33,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
558232364X12(MG4.0×12薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
オープン
30,056
33,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
558232454X12(DB4×12薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
オープン
30,056
33,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
558232614X12(SV4.0×12薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
オープン
30,056
33,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする