大阪魂
BK SUSXM7 バンノウビス ラッパ
軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55824767
3.8X32
1袋(500個)
3.8×32
8.5
20
3.8
オープン
¥
8,476
¥
9,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824776
3.8X38
1袋(450個)
3.8×38
8.5
20
3.8
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824785
4.2X42
1袋(400個)
4.2×42
8.2
26
4.2
オープン
¥
13,627
¥
14,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824801
4.2X50
1袋(350個)
4.2×50
8.5
22
4.2
オープン
¥
12,649
¥
13,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824810
4.2X65
1袋(250個)
4.2×65
8.5
35
4.2
オープン
¥
11,058
¥
12,164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824819
4.5X75
1袋(150個)
4.5×75
9
40
4.5
オープン
¥
8,929
¥
9,822
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824828
4.5X90
1袋(100個)
4.5×90
9
45
4.8
オープン
¥
11,014
¥
12,115
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824837
4.8X120
1袋(90個)
4.8×120
9
60
5.3
オープン
¥
11,845
¥
13,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください