大阪魂
BK ステン(+)6カクコーチ(U=5
寸法u(mm)
約5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55824846
6X50
1袋(200個)
50
10
4
2.54
6
オープン
¥
17,398
¥
19,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824855
6X65
1袋(200個)
65
10
4
2.54
6
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824871
6X70
1袋(200個)
70
10
4
2.54
6
オープン
¥
23,147
¥
25,462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824880
6X75
1袋(200個)
75
10
4
2.54
6
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824889
6X90
1袋(100個)
90
10
4
2.54
6
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824898
6X100
1袋(100個)
100
10
4
2.54
6
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824907
8X75
1袋(100個)
75
13
5.5
2.82
8
オープン
¥
23,334
¥
25,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55824916
8X90
1袋(100個)
90
13
5.5
2.82
8
オープン
¥
25,294
¥
27,823
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください