曜日別特売

GB SUSXM7 バンノウビス ラッパ

GB SUSXM7 バンノウビス ラッパ - 大阪魂GB SUSXM7 バンノウビス ラッパ - 大阪魂

軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558250113.8X321袋(500個)3.8×328.5203.8
オープン
6,945
7,640(税込)
翌々日出荷
返品不可
558250203.8X381袋(450個)3.8×388.5203.8
オープン
6,687
7,356(税込)
翌々日出荷
返品不可
558250294.2X421袋(400個)4.2×428.2264.2
オープン
11,452
12,597(税込)
翌々日出荷
返品不可
558250384.2X501袋(350個)4.2×508.5224.2
オープン
10,592
11,651(税込)
翌々日出荷
返品不可
558250474.2X651袋(250個)4.2×658.5354.2
オープン
9,314
10,245(税込)
翌々日出荷
返品不可
558250564.5X751袋(150個)4.5×759404.5
オープン
7,349
8,084(税込)
翌々日出荷
返品不可
558250654.5X901袋(100個)4.5×909454.8
オープン
9,174
10,091(税込)
翌々日出荷
返品不可
558250814.8X1201袋(90個)4.8×1209605.3
オープン
9,914
10,905(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする