九飛勢螺
SUS410 ピアスコンサラ(パック)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
25
32
35
38
45
60
内容量
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(200個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
ねじの種類
寸法D(Φmm)
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55825248
4X25
1袋(200個)
4×25
25
全ねじ
4.3
7
オープン
¥
3,014
¥
3,315
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825257
4X32
1袋(200個)
4×32
32
全ねじ
4.3
7
オープン
¥
3,703
¥
4,073
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55825266
4X38
1袋(100個)
4×38
38
全ねじ
4.3
7
オープン
¥
2,107
¥
2,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55825275
4X45
1袋(100個)
4×45
45
全ねじ
4.3
7
オープン
¥
2,172
¥
2,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55825291
5X25
1袋(100個)
5×25
25
全ねじ
5.4
9
オープン
¥
2,236
¥
2,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55825300
5X35
1袋(100個)
5×35
35
全ねじ
5.4
9
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55825309
5X45
1袋(80個)
5×45
45
全ねじ
5.4
9
オープン
¥
3,174
¥
3,491
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55825318
5X60
1袋(50個)
5×60
60
半ねじ
5.4
9
オープン
¥
2,536
¥
2,790
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧