大阪魂
クロメート RNチュウボソ(12ゴウ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55825808
4X30
1袋(484個)
30
30
4
4
25
オープン
¥
2,758
¥
3,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825817
4X37
1袋(420個)
37
37
4
4
25
オープン
¥
2,745
¥
3,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825826
4X45
1袋(347個)
45
45
4
4
27
オープン
¥
2,754
¥
3,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825835
4X50
1袋(324個)
50
50
4
4
30
オープン
¥
2,754
¥
3,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825851
4.3X55
1袋(244個)
55
55
4.3
4.3
30
オープン
¥
2,734
¥
3,007
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825860
4.3X65
1袋(208個)
65
65
4.3
4.3
38
オープン
¥
2,738
¥
3,012
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825869
4.7X75
1袋(163個)
75
75
4.7
4.7
40
オープン
¥
2,725
¥
2,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825878
4.7X90
1袋(137個)
90
90
4.7
4.7
46
オープン
¥
2,725
¥
2,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください