大阪魂
クロメート RNチュウボソ(24ゴウ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55825887
4X30
1袋(267個)
30
30
4
4
25
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825896
4X37
1袋(237個)
37
37
4
4
25
オープン
¥
1,925
¥
2,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825905
4X45
1袋(190個)
45
45
4
4
27
オープン
¥
1,916
¥
2,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825921
4X50
1袋(177個)
50
50
4
4
30
オープン
¥
1,918
¥
2,110
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825930
4.3X55
1袋(134個)
55
55
4.3
4.3
30
オープン
¥
1,916
¥
2,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825939
4.3X65
1袋(114個)
65
65
4.3
4.3
38
オープン
¥
1,916
¥
2,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825948
4.7X75
1袋(90個)
75
75
4.7
4.7
40
オープン
¥
1,909
¥
2,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55825957
4.7X90
1袋(74個)
90
90
4.7
4.7
46
オープン
¥
1,907
¥
2,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください