クロメート チュウホソDAビス(12ゴウ

クロメート チュウホソDAビス(12ゴウ - 大阪魂クロメート チュウホソDAビス(12ゴウ - 大阪魂
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558259664X301袋(505個)30304425
オープン
4,385
4,824(税込)
翌々日出荷
返品不可
558259754X371袋(480個)37374425
オープン
4,392
4,831(税込)
翌々日出荷
返品不可
558259914X451袋(415個)45454427
オープン
4,378
4,816(税込)
翌々日出荷
返品不可
558260004X501袋(380個)50504430
オープン
4,365
4,802(税込)
翌々日出荷
返品不可
558260094.3X551袋(294個)55554.34.330
オープン
4,365
4,802(税込)
翌々日出荷
返品不可
558260184.3X651袋(257個)65654.34.338
オープン
4,367
4,804(税込)
翌々日出荷
返品不可
558260274.7X751袋(197個)75754.74.742
オープン
4,358
4,794(税込)
翌々日出荷
返品不可
558260364.7X901袋(163個)90904.74.746
オープン
4,367
4,804(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする