大阪魂
クロメート パワースレッド(ワク(トク
ねじの種類
半ねじ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55826045
4.0X40
1袋(1260個)
40
40
8.3
25
4
オープン
¥
7,409
¥
8,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55826061
4.0X45
1袋(1070個)
45
45
8.3
25
4
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55826070
4.0X55
1袋(775個)
55
55
8.3
28
4
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55826079
4.2X65
1袋(640個)
65
65
8.3
33
4.2
オープン
¥
7,349
¥
8,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55826088
4.2X75
1袋(520個)
75
75
8.3
38
4.2
オープン
¥
7,329
¥
8,062
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55826097
4.8X90
1袋(320個)
90
90
8.8
45
4.8
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55826106
5.2X105
1袋(240個)
105
105
10.8
50
5.2
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55826115
5.2X120
1袋(160個)
120
120
10.8
70
5.2
オープン
¥
7,289
¥
8,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください