クロメート パワースレッド(ワク(バラ

クロメート パワースレッド(ワク(バラ - 大阪魂クロメート パワースレッド(ワク(バラ - 大阪魂
ねじの種類半ねじ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558261314.0X401袋(7000個)40408.3254
オープン
53,574
58,931(税込)
9日以内出荷
返品不可
558261404.0X451袋(6000個)45458.3254
オープン
59,363
65,299(税込)
9日以内出荷
返品不可
558261494.0X551袋(4000個)55558.3284
オープン
56,376
62,014(税込)
9日以内出荷
返品不可
558261584.2X651袋(3000個)65658.3334.2
オープン
51,800
56,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
558261674.2X751袋(2000個)75758.3384.2
オープン
46,109
50,720(税込)
9日以内出荷
返品不可
558261764.8X901袋(1500個)90908.8454.8
オープン
53,900
59,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
558261855.2X1051袋(1500個)10510510.8505.2
オープン
60,620
66,682(税込)
9日以内出荷
返品不可
558262015.2X1201袋(1200個)12012010.8705.2
オープン
76,385
84,024(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする