クロメート ショウブトABC(トクヨウ

クロメート ショウブトABC(トクヨウ - 大阪魂クロメート ショウブトABC(トクヨウ - 大阪魂
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558282404.4X451袋(3340個)45454.44.428
オープン
34,292
37,721(税込)
翌々日出荷
返品不可
558282494.4X501袋(3070個)50504.44.431
オープン
33,812
37,193(税込)
翌々日出荷
返品不可
558282584.7X651袋(2200個)65654.74.735
オープン
34,907
38,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
558282675.2X751袋(1510個)75755.25.244
オープン
33,685
37,054(税込)
翌々日出荷
返品不可
558282765.2X901袋(1280個)90905.25.244
オープン
33,692
37,061(税込)
翌々日出荷
返品不可
558282855.2X1001袋(1140個)1001005.25.245
オープン
34,049
37,454(税込)
翌々日出荷
返品不可
558283015.2X1201袋(985個)1201205.25.250
オープン
34,016
37,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする