ユニクロ LIVE コースフレキ

ユニクロ LIVE コースフレキ - 大阪魂ユニクロ LIVE コースフレキ - 大阪魂

建築造作用
フレキコース
特長
頭部フレキにより相手材に対して沈み効果
高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)7.5先端形状とがり先ねじ山粗め
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558289403.8X251袋(1000個)203.8×25
オープン
3,267
3,594(税込)
翌々日出荷
返品不可
558289493.8X281袋(1000個)233.8×28
オープン
3,360
3,696(税込)
翌々日出荷
返品不可
558289583.8X321袋(1000個)273.8×32
オープン
3,734
4,107(税込)
翌々日出荷
返品不可
558289673.8X381袋(1000個)323.8×38
オープン
4,109
4,520(税込)
翌々日出荷
返品不可
558289763.8X411袋(500個)363.8×41
オープン
2,380
2,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
558289853.8X451袋(500個)403.8×45
オープン
2,660
2,926(税込)
翌々日出荷
返品不可
558290013.8X511袋(500個)453.8×51
オープン
2,756
3,032(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする