曜日別特売

3カ-ユニステンレスキャップハイロー

3カ-ユニステンレスキャップハイロー - ヤマヒロ3カ-ユニステンレスキャップハイロー - ヤマヒロ
寸法H(mm)6.9寸法d(mm)6.3寸法B(mm)9.5寸法P(mm)1.8
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558291956X70X451袋(300個)6×707045
オープン
20,063
22,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
558292116X90X601袋(200個)6×909060
オープン
16,612
18,273(税込)
9日以内出荷
返品不可
558292206X105X601袋(200個)6×10510560
オープン
20,825
22,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
558292296X120X601袋(200個)6×12012060
オープン
22,703
24,973(税込)
9日以内出荷
返品不可
558292386X135X601袋(150個)6×13513560
オープン
18,572
20,429(税込)
9日以内出荷
返品不可
558292476X150X601袋(150個)6×15015060
オープン
21,812
23,993(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする