大阪魂
クロメート ギャクワクGN(24ゴウ
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
37
45
50
65
75
90
呼び
4
4.3
4.7
内容量
選択してください
1袋(71個)
1袋(85個)
1袋(111個)
1袋(178個)
1袋(184個)
1袋(234個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55829981
4X37
1袋(234個)
37
37
4
4
24
オープン
¥
2,863
¥
3,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55829990
4X45
1袋(184個)
45
45
4
4
26
オープン
¥
2,869
¥
3,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55829999
4X50
1袋(178個)
50
50
4
4
30
オープン
¥
2,876
¥
3,164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830008
4.3X65
1袋(111個)
65
65
4.3
4.3
38
オープン
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830017
4.7X75
1袋(85個)
75
75
4.7
4.7
41
オープン
¥
2,865
¥
3,152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830026
4.7X90
1袋(71個)
90
90
4.7
4.7
48
オープン
¥
2,865
¥
3,152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください