大阪魂
クロメート ショウブトABC(12ゴウ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55830218
4.4X45
1袋(340個)
45
45
4.4
4.4
28
オープン
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830227
4.4X50
1袋(307個)
50
50
4.4
4.4
31
オープン
¥
4,385
¥
4,824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830236
4.7X65
1袋(222個)
65
65
4.7
4.7
35
オープン
¥
4,374
¥
4,811
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830245
5.2X75
1袋(156個)
75
75
5.2
5.2
44
オープン
¥
4,369
¥
4,806
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830261
5.2X90
1袋(131個)
90
90
5.2
5.2
44
オープン
¥
4,367
¥
4,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830270
5.2X100
1袋(117個)
100
100
5.2
5.2
45
オープン
¥
4,358
¥
4,794
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください