曜日別特売

クロメート ホソABCビス(12ゴウ

クロメート ホソABCビス(12ゴウ - 大阪魂クロメート ホソABCビス(12ゴウ - 大阪魂
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558303403.4X301袋(730個)30303.43.426
オープン
4,363
4,799(税込)
翌々日出荷
返品不可
558303493.4X371袋(650個)37373.43.424
オープン
4,369
4,806(税込)
翌々日出荷
返品不可
558303583.4X451袋(530個)45453.43.424
オープン
4,405
4,846(税込)
翌々日出荷
返品不可
558303673.4X501袋(484個)50503.43.430
オープン
4,383
4,821(税込)
翌々日出荷
返品不可
558303763.8X651袋(280個)65653.83.840
オープン
4,365
4,802(税込)
翌々日出荷
返品不可
558303853.8X751袋(244個)75753.83.843
オープン
4,374
4,811(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする