大阪魂
クロメート モッコウABCビス(12ゴウ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55830401
3.8X41
1袋(385個)
41
41
3.8
3.8
34
オープン
¥
3,954
¥
4,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830410
3.8X45
1袋(354個)
45
45
3.8
3.8
31
オープン
¥
3,967
¥
4,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830419
4.3X50
1袋(311個)
50
50
4.3
4.3
31
オープン
¥
3,978
¥
4,376
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830428
4.3X65
1袋(247個)
65
65
4.3
4.3
38
オープン
¥
3,967
¥
4,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830437
4.8X75
1袋(192個)
75
75
4.8
4.8
42
オープン
¥
3,963
¥
4,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830446
4.8X90
1袋(160個)
90
90
4.8
4.8
45
オープン
¥
3,958
¥
4,354
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください