大阪魂
シルバー コンズバッ
寸法d(mm)
7.5
先端形状
特殊形状
寸法Q(mm)
2番
ピッチP(mm)
2.4
ねじ山
粗め
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55830516
3.8X25
1袋(580個)
16
3.8×25
オープン
¥
2,492
¥
2,741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830525
3.8X28
1袋(550個)
18
3.8×28
オープン
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830541
3.8X32
1袋(500個)
22
3.8×32
オープン
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830550
3.8X38
1袋(430個)
28
3.8×38
オープン
¥
2,569
¥
2,826
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830559
3.8X45
1袋(360個)
35
3.8×45
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830568
3.8X50
1袋(320個)
40
3.8×50
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください