大阪魂
ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー
先端形状
円錐形状
ねじピッチp(mm)
3.5
ねじ山
高低山(ハイロー)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
寸法d(mm)
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55830760
5X35X33
1袋(440個)
2番
11
33
5×35
オープン
¥
7,107
¥
7,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55830769
5X45X43
1袋(300個)
2番
11
43
5×45
オープン
¥
5,909
¥
6,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55830778
6X35X33
1袋(400個)
3番
12
33
6×35
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55830787
6X60X58
1袋(200個)
3番
12
58
6×60
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55830796
6X90X58
1袋(100個)
3番
12
58
6×90
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55830805
6X120X58
1袋(80個)
3番
12
58
6×120
オープン
¥
5,660
¥
6,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください