大阪魂
ラスパGB ウッドデッキWD(トクヨウ
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
35
45
50
65
75
90
呼び
4.4
4.7
5.2
内容量
選択してください
1袋(1280個)
1袋(1510個)
1袋(2200個)
1袋(3070個)
1袋(3340個)
1袋(4140個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55831119
4.4X35 SQ2
1袋(4140個)
35
35
4.4
4.4
21
オープン
¥
51,394
¥
56,533
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831128
4.4X45 SQ2
1袋(3340個)
45
45
4.4
4.4
27
オープン
¥
51,438
¥
56,582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831137
4.4X50 SQ2
1袋(3070個)
50
50
4.4
4.4
30
オープン
¥
51,292
¥
56,421
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831146
4.7X65 SQ2
1袋(2200個)
65
65
4.7
4.7
35
オープン
¥
51,334
¥
56,467
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831155
5.2X75 SQ2
1袋(1510個)
75
75
5.2
5.2
40
オープン
¥
51,300
¥
56,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831171
5.2X90 SQ2
1袋(1280個)
90
90
5.2
5.2
50
オープン
¥
51,254
¥
56,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧