3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ

3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ - 大阪魂3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ - 大阪魂

極薄頭
高さわずか0.5mmで上材と密着させる事ができます
大きな頭部
外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます
ハイローねじ
入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ

用途
一文字吊り子の固定
水切りの固定
合じゃくり部
十字穴番号#2ねじの種類ハイロー4.6ミリP1.6全ねじ外径(Φmm)頭部11先端形状とがり先頭部高さ(mm)0.5ねじ外径(mm)4.8
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558314264.6X151袋(500個)154.6×15
オープン
4,667
5,134(税込)
翌々日出荷
返品不可
558314354.6X181袋(500個)184.6×18
オープン
4,632
5,095(税込)
翌々日出荷
返品不可
558314514.6X251袋(500個)254.6×25
オープン
4,860
5,346(税込)
翌々日出荷
返品不可
558314604.6X351袋(250個)354.6×35
オープン
3,336
3,670(税込)
翌々日出荷
返品不可
558314694.6X451袋(250個)454.6×45
オープン
3,929
4,322(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする