大阪魂
GB NWD(24ゴウ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55831731
4.8X45 SQ3
1袋(156個)
45
45
9
29
4.8
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831740
4.8X50 SQ3
1袋(146個)
50
50
9
33
4.8
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831749
5X65SQ3
1袋(96個)
65
65
10
38
5
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831758
5X75SQ3
1袋(86個)
75
75
10
42
5
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55831767
5X90SQ3
1袋(61個)
90
90
10
47
5
オープン
¥
2,996
¥
3,296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください