大阪魂
クロメート ゴクブトKK(12ゴウ
寸法d(mm)
5.8
呼び
5.8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55832379
5.8X40
1袋(259個)
40
40
34
オープン
¥
5,585
¥
6,144
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832388
5.8X50
1袋(218個)
50
50
42
オープン
¥
5,596
¥
6,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832397
5.8X65
1袋(175個)
65
65
36
オープン
¥
5,587
¥
6,146
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832406
5.8X75
1袋(151個)
75
75
42
オープン
¥
5,583
¥
6,141
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832415
5.8X90
1袋(128個)
90
90
45
オープン
¥
5,592
¥
6,151
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください