大阪魂
クロメート ゴクブトKP(8ゴウ
寸法d(mm)
6
呼び
6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55832431
6X90
1袋(110個)
90
90
40
オープン
¥
6,265
¥
6,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832440
6X100
1袋(101個)
100
100
45
オープン
¥
6,269
¥
6,896
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832449
6X120
1袋(85個)
120
120
45
オープン
¥
6,269
¥
6,896
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832458
6X130
1袋(80個)
130
130
45
オープン
¥
6,267
¥
6,894
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832467
6X140
1袋(75個)
140
140
45
オープン
¥
6,267
¥
6,894
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください