大阪魂
クロメート コンパネビスDC(トクヨウ
寸法d(mm)
4
呼び
4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55832528
4X28
1袋(5150個)
28
28
17
オープン
¥
20,718
¥
22,790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832537
4X32
1袋(4460個)
32
32
22
オープン
¥
20,565
¥
22,622
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832546
4X36
1袋(4100個)
36
36
25
オープン
¥
20,474
¥
22,521
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832555
4X40
1袋(3770個)
40
40
30
オープン
¥
20,692
¥
22,761
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832571
4X45
1袋(2680個)
45
45
33
オープン
¥
20,487
¥
22,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧