大阪魂
クロメート ショウブトAKビス(12
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55832580
4.4X45
1袋(383個)
45
45
8.5
27
4.4
オープン
¥
4,934
¥
5,427
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832589
4.4X50
1袋(345個)
50
50
8.5
30
4.4
オープン
¥
4,927
¥
5,420
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832598
4.7X65
1袋(237個)
65
65
8.8
36
4.7
オープン
¥
4,912
¥
5,403
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832607
5.2X75
1袋(170個)
75
75
9.2
40
5.2
オープン
¥
4,905
¥
5,396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55832616
5.2X90
1袋(143個)
90
90
9.2
50
5.2
オープン
¥
4,914
¥
5,405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください