曜日別特売

ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス

ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス - 大阪魂ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス - 大阪魂

建築造作用
瓦用モドトラス
特長
SUSXM7(ニッケル系ステンレス)使用により防錆効果向上
EPDMパッキンで止水効果も抜群
パッキン落下防止のローレット付き
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)10.8寸法L2(mm)45先端形状とがり先ねじ山粗め
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558330274.2X651袋(200個)4.2×65
オープン
9,240
10,164(税込)
9日以内出荷
返品不可
558330364.2X751袋(150個)4.2×75
オープン
7,912
8,703(税込)
9日以内出荷
返品不可
558330454.2X901袋(100個)4.2×90
オープン
6,056
6,662(税込)
9日以内出荷
返品不可
558330614.2X1001袋(100個)4.2×100
オープン
6,723
7,395(税込)
9日以内出荷
返品不可
558330704.2X1251袋(100個)4.2×125
オープン
8,143
8,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする