大阪魂
Dシルバー ロールレンケツビス(KT
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ねじ
呼び径d
3.9
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55833298
3.9X25
25
25
18.5
オープン
¥
8,774
¥
9,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55833307
3.9X28
28
28
21.5
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55833316
3.9X32
32
32
25.5
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55833325
3.9X41
41
41
34.5
オープン
¥
12,696
¥
13,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください