GB NWD(12ゴウ

GB NWD(12ゴウ - 大阪魂GB NWD(12ゴウ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558333414.8X45 SQ31袋(312個)45459294.8
オープン
5,592
6,151(税込)
翌々日出荷
返品不可
558333504.8X50 SQ31袋(292個)50509334.8
オープン
5,589
6,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
558333595X75SQ31袋(172個)757510425
オープン
5,587
6,146(税込)
翌々日出荷
返品不可
558333685X90SQ31袋(122個)909010475
オープン
5,592
6,151(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする