Rブラック アマドイネジ(トラス

Rブラック アマドイネジ(トラス - 大阪魂Rブラック アマドイネジ(トラス - 大阪魂

雨ドイ・とゆ受け金具の取り付け専用ネジです。
特長
スピーディーな簡単施工と釘に比べて断然の高保持力と高強度が可能です。
部材に合わせたカラーがご用意出来ます。

寸法H(mm)2.3寸法d(mm)8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558335783.5X321袋(500個)263.5×32
オープン
4,374
4,811(税込)
9日以内出荷
返品不可
558335873.5X381袋(400個)323.5×38
オープン
3,929
4,322(税込)
9日以内出荷
返品不可
558335963.5X451袋(300個)393.5×45
オープン
3,420
3,762(税込)
9日以内出荷
返品不可
558336053.5X501袋(200個)443.5×50
オープン
2,718
2,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする