曜日別特売

SUS410 LIVE バンノウビスシンW

SUS410 LIVE バンノウビスシンW - 大阪魂SUS410 LIVE バンノウビスシンW - 大阪魂

建築造作用
シンワッシャービス
特長
先端カットのねじ先で喰い付きが良く、作業性の向上
高低(Hi-Lo)山の採用で強固の引抜き力
座面が大きいため相手材をしっかり固定
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先(カット付)ねじ山高低山
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558337004X32X251袋(230個)254×32
オープン
2,983
3,281(税込)
翌々日出荷
返品不可
558337094X42X271袋(180個)274×42
オープン
2,818
3,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
558337184X50X321袋(155個)324×50
オープン
2,865
3,152(税込)
翌々日出荷
返品不可
558337274X65X371袋(110個)374×65
オープン
2,700
2,970(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする