曜日別特売

SUS410 シンワッシャー・ビス(ユニュウ

SUS410 シンワッシャー・ビス(ユニュウ - 大阪魂SUS410 シンワッシャー・ビス(ユニュウ - 大阪魂
寸法H(mm)2.5寸法d(mm)10.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558337794.2X201袋(1100個)4.2×20
オープン
10,267
11,294(税込)
9日以内出荷
返品不可
558337884.2X251袋(900個)4.2×25
オープン
10,754
11,829(税込)
9日以内出荷
返品不可
558337974.2X401袋(450個)4.2×40
オープン
8,443
9,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
558338064.2X651袋(250個)4.2×65
オープン
10,734
11,807(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする