大阪魂
シルバー セッコウクロスビス
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ネジ
仕上
シルバー塗装
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
ねじ部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55834576
3.8X25
1袋(1000個)
3.8×25
S19
オープン
¥
4,949
¥
5,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55834585
3.8X28
1袋(1000個)
3.8×28
S22
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55834601
3.8X32
1袋(1000個)
3.8×32
S26
オープン
¥
5,694
¥
6,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55834610
3.8X38
1袋(700個)
3.8×38
S32
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧